エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ノギス
デジタルノギス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
0〜200
仕様
●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●電源:SR44×1個(付属)●材質:本体:ステンレスデジタルユニット部:ABS樹脂
注文コード
76552194
品番
EA725DC-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
読み取りやすい大文字(文字高13mm)
デプスバー付
オートパワーオフ 無操作状態で約5分後
比較測定のできるゼロセット機能付
測定値の固定ができるホールド機能付
保管や持ち運びに便利なケース付
仕様
●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●電源:SR44×1個(付属)●材質:本体:ステンレスデジタルユニット部:ABS樹脂
測定範囲(mm)
0〜200
アズワン品番
65-2173-71