デプスゲージ(デジタル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●測定範囲:0〜150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス 注文コード76552474 品番EA725F-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

深さ測定用デジタルタイプです。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

仕様●測定範囲:0〜150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス アズワン品番65-2174-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする