デプスゲージ(デジタル/片側ベース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76552508 品番EA725F-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000

片側ベースタイプ
測定しずらい狭い箇所に最適です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

仕様●測定範囲:0〜150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス アズワン品番65-2174-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする