ディバイダー(固定ねじ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:スチール●測定範囲:150mm●脚長:150mm●重量(g):167 注文コード76552578 品番EA725KE-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,480
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

固定ねじ付
鉛筆ホルダー付

仕様●材質:スチール●測定範囲:150mm●脚長:150mm●重量(g):167 アズワン品番65-2174-24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76552578 EA725KE-31 76552587 EA725KE-32 ディバイダー(固定ねじ付) エスコ ディバイダー(固定ねじ付) エスコ 1本 6,530 税込7,183 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする