エスコ
エスコの 製図用品
エスコの ディバイダー
ディバイダー(固定ねじ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:特殊鋼●測定範囲:250mm●重量(g):250●先端:硬化チップ付
注文コード
76552657
品番
EA725KE-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
固定ネジ付
クイックリリース付
仕様
●材質:特殊鋼●測定範囲:250mm●重量(g):250●先端:硬化チップ付
アズワン品番
65-2174-35