エスコ
エスコの 製図用品
エスコの ディバイダー
ディバイダー(超硬チップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●測定範囲:半径250mm●サイズ(W×D×H)mm:250×23×24●材質:炭素鋼●重量:320g
注文コード
76552745
品番
EA725KN-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,557
販売価格(税別)
¥
6,870
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。
先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
仕様
●測定範囲:半径250mm●サイズ(W×D×H)mm:250×23×24●材質:炭素鋼●重量:320g
アズワン品番
65-2174-51