ディバイダー(超硬チップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●測定範囲:半径300mm●サイズ(W×D×H)mm:300×28×23●材質:炭素鋼●重量:460g 注文コード76552754 品番EA725KN-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,921
販売価格(税別)
8,110
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。
先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。

仕様●測定範囲:半径300mm●サイズ(W×D×H)mm:300×28×23●材質:炭素鋼●重量:460g アズワン品番65-2174-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする