エスコ
エスコの 製図用品
エスコの ディバイダー
ディバイダー(片パス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76552788
品番
EA725KN-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
脚先の一方が針状になっています。
段差のある部分にもケガキが可能です。
仕様
●測定範囲:150mm●サイズ(W×D×H)mm:160×18×12●材質:炭素鋼(先端焼入加工)●重量:46g
アズワン品番
65-2174-54