エスコ
エスコの 製図用品
エスコの ディバイダー
ディバイダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●測定範囲:半径200mm●サイズ(W×D×H)mm:200×19×12.5●材質:炭素鋼●重量:180g
注文コード
76552797
品番
EA725KN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
先端部に焼入加工が施されています。
仕様
●測定範囲:半径200mm●サイズ(W×D×H)mm:200×19×12.5●材質:炭素鋼●重量:180g
アズワン品番
65-2174-43