エスコ
エスコの 製図用品
エスコの ディバイダー
アウトサイドキャリパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●測定範囲:150mm●サイズ(W×D×H)mm:165×100×12●材質:炭素鋼●重量:62g
注文コード
76552806
品番
EA725KN-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。
仕様
●測定範囲:150mm●サイズ(W×D×H)mm:165×100×12●材質:炭素鋼●重量:62g
アズワン品番
65-2174-55