エスコ
ダイヤルインジケーター(超硬)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●目量(mm):0.01●測定範囲(mm):0.8●目盛仕様:0~40~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12.5mm●材質:本体:スチール測定子:超硬●広範囲行き精度:13μm●戻り誤差:3μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:10μm●繰返し精度:3μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
注文コード
76552998
品番
EA725MB-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
各軸受部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色
高い耐摩耗性
高硬度でキズがつかない
熱膨張係数が小さい
Φ6、8mm用ホルダー付
仕様
●目量(mm):0.01●測定範囲(mm):0.8●目盛仕様:0~40~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12.5mm●材質:本体:スチール測定子:超硬●広範囲行き精度:13μm●戻り誤差:3μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:10μm●繰返し精度:3μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
アズワン品番
65-2173-95