曜日別特売
EA725SA-52 ピッチゲージ (ウィットワース) エスコ 76553156

ピッチゲージ (ウィットワース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76553156品番EA725SA-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

ミリねじ(55°)28枚

仕様●材質:スチール●重量(g):45●枚数:28枚●フレーム長さ:55mmアズワン品番65-2173-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする