ダイヤルゲージホルダー(バキュームベース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76553628 品番EA725T-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具
精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。
吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。
アリ溝取付

仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム アズワン品番65-2175-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする