マグネットベースゲージホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●仕様:ゲージホルダー●マグネットベースサイズ:40(W)×48(D)×52(H)mm●ポスト全長:202mm●ロッド全長:150mm●アーム長:150mm●アーム径:Φ6.3mm●ゲージ取付穴径:Φ8mm●吸着力:30kg●重量(g):858 注文コード76553637 品番EA725T-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

様々なインディケーターに使うことができます

仕様●仕様:ゲージホルダー●マグネットベースサイズ:40(W)×48(D)×52(H)mm●ポスト全長:202mm●ロッド全長:150mm●アーム長:150mm●アーム径:Φ6.3mm●ゲージ取付穴径:Φ8mm●吸着力:30kg●重量(g):858 アズワン品番65-2175-34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76553637 EA725T-130 76553689 EA725T-134 マグネットベースゲージホルダー エスコ マグネットベースゲージホルダー エスコ 1個 10,000 税込11,000 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする