[EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76553707 品番EA725T-135B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160
仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm(副支柱)●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):445●仕様:アーム アズワン品番65-2175-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする