マグネットベースゲージホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76553725 品番 EA725T-137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,950
販売価格(税別)
34,500
仕様●全高:376mm(ベース高+全長)●アーム長:200mm●アーム径:Φ14mm●ゲージ取付穴径:Φ6.5、Φ8.0mm●支柱接続ねじ:M8●ベースサイズ:64×64×76(H)mm●吸着力:80kg●重量:1kg●仕様:マグネットベースゲージホルダー アズワン品番65-2175-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする