エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットベース
エスコの マグネットベース本体
マグネットベースゲージホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76553743
品番
EA725T-138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
仕様
●全高:202mm(ベース高+全長)●アーム長:162mm●アーム径:Φ13mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●支柱接続ねじ:M6●ベースサイズ:40×40×40(H)mm●吸着力:50kg●重量:580g●仕様:ゲージホルダー
アズワン品番
65-2175-45