エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
バイメタル式温度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ダイヤル径:75mm●ケース外径:80mm●測定範囲(℃):0〜500●感温部長(mm):150●感温部径:8mm●1目盛:10℃●精度:±10℃●取付ねじ:無し●材質:ケース:SUS304透明板:ガラス●防水性:JIS C 0920 IPX1 に準拠●使用方法:感温部先端より110mm以上被測定物に挿入してください。
注文コード
76553829
品番
EA727AC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バイメタルを利用した工業用温度計です。
仕様
●ダイヤル径:75mm●ケース外径:80mm●測定範囲(℃):0〜500●感温部長(mm):150●感温部径:8mm●1目盛:10℃●精度:±10℃●取付ねじ:無し●材質:ケース:SUS304透明板:ガラス●防水性:JIS C 0920 IPX1 に準拠●使用方法:感温部先端より110mm以上被測定物に挿入してください。
アズワン品番
65-2175-53
注意
※ケース及び透明板部分の耐熱が500℃あるという訳ではありません。