デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76553883 品番EA728AJ-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,941
販売価格(税別)
6,310

住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
湿度最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。

仕様●測定範囲:湿度:0〜100%温度:-20〜60℃露点温度:-20〜60℃湿球温度:-20〜60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45〜75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20〜60℃湿度:10〜90%、温度/-20〜60℃湿度/10〜90%●保存条件:温度:-20〜60℃湿度:10〜75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s アズワン品番65-2175-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする