三角スケール(造船用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76554714 品番EA736B-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

図面作成、読み取りに便利です。
造船用の図面作成、読み取りに便利です。
プラスチックケース付

用途造船用 仕様●測定目盛:30cm●幅:25mm●縮尺:1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75●材質:ABS樹脂●重量(g):60 アズワン品番65-2176-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする