エスコ
エスコの 製図用品
エスコの 定規
エスコの 三角スケール
縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76554723
品番
EA736B-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
折りたたみ式
地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。
ノートに挟んで携帯できます。
ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様
●測量目盛:15cm●全長(mm):170●幅(mm):25●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):5
アズワン品番
65-2176-56
関連資料:
メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)