一般記号定規

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●文字高(mm):丸:1〜17三角:1〜10四角:1〜10六角:2〜12数字:2.5・3.0・3.5英字:3.5●サイズ(mm):70×160×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):5●入数:1枚 注文コード76554863 品番EA736MB-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。
耐久性に優れ、曲げても折れにくい。
コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
リング穴で紛失防止に役立ちます。

仕様●文字高(mm):丸:1〜17三角:1〜10四角:1〜10六角:2〜12数字:2.5・3.0・3.5英字:3.5●サイズ(mm):70×160×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):5●入数:1枚 アズワン品番65-2176-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする