-40〜125℃ 配管表面温度プローブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード76554949 品番EA739AT-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000

高精度NTC温度センサ
素早く装着可能なクランプ付き
よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル
冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。
直径6〜35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。

仕様●測定範囲:-40〜125℃●精度:±1℃(-20〜85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m アズワン品番65-2176-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする