-40〜150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76554958 品番EA739AT-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利
グラフィック表示により温度変化を素早く識別
測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信
最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能
スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。
フローと戻り温度の測定にも使用できます。
無線プローブタイプ
直径6〜35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。

仕様電波範囲:100m 質量(g)127.4 タイプ無線プローブ 外形寸法(mm)90×30×183(H) 電源単4電池×3本(付属) 測定範囲(℃)-40〜150 精度±1.3℃(-20〜85℃) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)150 動作温度(℃)-20〜50 保管温度範囲(℃)-20〜60 アズワン品番65-2176-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする