[EA742GB-33用] 温度センサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76555003 品番EA742GB-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,840
販売価格(税別)
14,400

EA742GB-33用温度センサー
クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。

仕様●測定範囲:-55.0〜125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする