CO2・温度・湿度モニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76555125 品番EA742GC-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

混雑状況も換気状況もおしらせ
工事不要で設置が簡単
同等サービスと比較し、低コスト
信頼性の高いCO2センサ搭載
専用アプリで詳細表示や通知も
内蔵のCO2センサでその場のCO2濃度を測定し、数字と4段階のランプ表示でおしらせ

仕様●測定範囲:CO2:360〜5,000ppm温度:-10〜40℃湿度:10〜90%●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●電源:USB Type-C(400mAhバッテリー内蔵)●サイズ:45×43×102(H)mm●材質:ポリカーボネイト●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●機能:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階) アズワン品番65-2177-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする