温湿度データロガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76555134 品番EA742GC-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,440
販売価格(税別)
20,400
仕様●測定範囲:温度:-40〜+70℃、湿度:0〜100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH〜+40%RH)湿度:±3%(40〜60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40〜70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池 アズワン品番65-2177-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする