エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温湿データロガー 記録計
[EA742HB-1用] 温度センサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76555168
品番
EA742H-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【EA742HB-1用】温度センサー
仕様
●ケーブル長:10m●センサ部:Φ6×28mm●材質:ケーブル部、センサ部:シリコン●温度範囲:-40℃〜180℃●応答時間:100秒(90%応答)●防水性:防浸型JIS C 0920(本体装着にて)
アズワン品番
65-2177-13