デジタル風速計(気温測定機能付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76555308 品番EA743AL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。
屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風速を測定の際、気温も確認することができます。
風速単位(m/s、km/h)を切り替え可能です。
風速最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

仕様●測定範囲:風速:0.4〜30.0m/s温度:-20〜60℃●測定単位:m/s、km/h●分解能:0.1m/s●測定精度:風速:±(3%+0.3m/s)温度:±1.5℃●機能:バックライト付きカラーLCDディスプレイ、オートパワーオフ●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:60時間●サイズ:56(W)×30.5(D)×178.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20〜60℃湿度:10〜90%●保存条件:温度:-20〜60℃湿度:10〜75% アズワン品番65-2177-30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76555308 EA743AL-1 89519553 CHE-WD1 デジタル風速計 サンワサプライ デジタル風速計 サンワサプライ 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76555308
2022-09-11
用途:
風洞実験の風速測定
茨城県立土浦第三高等学校 様

弱い風速でも測定できるので大変に重宝します。ディスプレイの大きく見易いので老眼でも使いやすいかと思います。唯一の弱点は風車のバランスが取れていないことですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする