デスクトップルーペ(LEDライト付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76555396 品番EA756BD-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,380
販売価格(税別)
5,800

ガラスレンズ
ソフトケース、レンズ拭き付

仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:70mm●本体サイズ:Φ930×450mm●重量(g):180●光源:LED●電源:CR2016×2個(付属) アズワン品番65-2177-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする