エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ポケットルーペ
x6.0 ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76555405
品番
EA756BG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,774
販売価格(税別)
¥
4,340
バスケットに入れる
仕様
●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:17×50mm(収納時)●材質:レンズ:珪酸塩ガラス本体:ステンレス鋼
アズワン品番
65-2177-39