x8 スケールルーペ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76555527 品番EA756D-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,350
販売価格(税別)
28,500

珪酸塩ガラスレンズ
ステンレス製スケール付

仕様●倍率:8倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:10mm(最小目盛:0.1mm) アズワン品番65-2177-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする