x2.5 ハンドルーペ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76555554 品番EA756DG-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,093
販売価格(税別)
4,630

珪酸塩ガラスレンズ
両凸レンズ

仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:Φ65●全長:205mm アズワン品番65-2177-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする