エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ライト付ルーペ
ルーペ(ライト付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76555658
品番
EA756DM-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスレンズ
仕様
●倍率:10倍●レンズ径:22.8mm●全長:136mm●光源:チップLED●電源:単4電池×3本(付属)●付属品:収納ケース
アズワン品番
65-2177-72