x2.2/x3.3 ヘッドルーペ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76555746 品番EA756HE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
着用したまま倍率の切り換えができます。

仕様●倍率:2.2倍・3.3倍●レンズサイズ:29×88mm●重量:129g●レンズ:プラスチック●サイズ:230×195×65mm アズワン品番65-2176-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする