エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ヘッドルーペ
x1.2/x1.8/x2.5/x3.3 ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76555755
品番
EA756HE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,301
販売価格(税別)
¥
3,910
バスケットに入れる
頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
LEDライト付で暗い所でも手元を明るく拡大します。交換レンズ付で、用途に合わせて使えます。
仕様
●倍率:1.2倍・1.8倍・2.5倍・3.5倍●レンズサイズ:100×49mm●重量:127g●レンズ:プラスチック●サイズ:240×195×55mm●電源:単4電池×2本(付属)
アズワン品番
65-2177-76