エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの スタンドルーペ/アームルーペ
スタンドルーペ(クランプ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76555843
品番
EA756TS-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックレンズ
非球面レンズ
仕様
●倍率:3倍●レンズ径:75×100mm●フレキシブルアーム長:304mm●クランプサイズ:74mm●重量:1.08kg
アズワン品番
65-2177-87