エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの 充電タイプワークランプ
[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76555965
品番
EA758C-108B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,987
販売価格(税別)
¥
8,170
バスケットに入れる
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様
●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
アズワン品番
65-2178-01
注意
※ACアダプターは付属していません。