[充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76555983 品番EA758C-156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000

丈夫なアルミ製ヘッド
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。
回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。

仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル アズワン品番65-2178-03
注意
※充電器は別売です。(EA940CD-201Dをご使用ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする