エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの 充電タイプワークランプ
[充電式] 作業ライト/LED(750ルーメン/マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76556008
品番
EA758C-159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
丈夫なアルミ製ヘッド
充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様
●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3〜5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間
アズワン品番
65-2178-05