AC100V/5.3W/E26 電球/LED(電球色/広配光)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556123 品番EA758XP-107
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

口金E26
広配光タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。

仕様●消費電力:5.3W●光色:電球色●全光束(lm):485●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする