エスコ
エスコの 照明器具
エスコの 天井用配線器具・電球ソケット
エスコの 電球ソケット・レセプタクル
E17→E26 電球口金変換アダプター(LED可能)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76556193
品番
EA758XZ-46A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様
●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂
アズワン品番
65-2178-59