エスコ
エスコの 自動車用電球・バルブ
エスコの 車用白熱球/バルブ
エスコの 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球
DC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76556218
品番
EA758ZJ-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
ターンシグナル用
耐振長寿命
ECE認証取得品
仕様
●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm
アズワン品番
65-2178-94