エスコ
エスコの 自動車用電球・バルブ
エスコの 車用白熱球/バルブ
エスコの 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球
DC24V/10W 自動車用サイドターン電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76556227
品番
EA758ZK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
サイドターン用
UN部品認証取得品
仕様
●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm
アズワン品番
65-2178-95