エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの ヒューズ
ヒューズプーラー(テスター機能付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76556254
品番
EA758ZZ-510A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,718
販売価格(税別)
¥
3,380
バスケットに入れる
ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。
非導電性
滑り止めの鋸歯状グリップ
テスター機能付
仕様
●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付
適合機種
[適用ヒューズ]250V:0〜200A、600V:0〜100A
材質
プラスチック
全長(mm)
184
使用電池
LR44×2(付属)
アズワン品番
65-2179-11