SDカード用ファイルシート(帯電防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード76556559 品番EA759Z-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

SDカード用
市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。
帯電防止タイプ
SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。
持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。
シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。

仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリア クリア アズワン品番65-2183-29 SDカード20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする