カメラポーチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556613 品番EA759ZA-131A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥952
販売価格(税別)
865

L型オープンタイプ
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。

仕様●内寸(mm):130×17×200●材質:ナイロン、ウレタン●重量:40g●収容物:デジタルカメラ アズワン品番65-2183-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする