カメラ用ネックストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556629 品番EA759ZA-161A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

二つのフロントリリースバックルをつなぎかえることによって、ネックストラップとハンドストラップを簡単に切り替えられるストラップです。
首にかけた際にステッチのある面がオモテになるようにひねりを加えています。

仕様●色:ネイビー●全長:ネックストラップ時:約530mmハンドストラップ時:約250mm●材質:ポリエステル、ABS、POM●ストラップ幅:10mm アズワン品番65-2183-34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76556629 EA759ZA-161A 76556638 EA759ZA-162A カメラ用ネックストラップ エスコ カメラ用ネックストラップ エスコ 1個 1,140 税込1,254 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする