カメラ用ネックストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556638 品番EA759ZA-162A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

二つのフロントリリースバックルをつなぎかえることによって、ネックストラップとハンドストラップを簡単に切り替えられるストラップです。
首にかけた際にステッチのある面がオモテになるようにひねりを加えています。

仕様●色:ブラック●全長:ネックストラップ時:約530mmハンドストラップ時:約250mm●材質:ポリエステル、ABS、POM●ストラップ幅:10mm アズワン品番65-2183-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする