エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
L判 フォトフレーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●規格:L判●収納用紙サイズ:89×127mm●カラー:ゴールド●材質:フレーム/樹脂製 樹脂製透明板/PET(0.6mm厚) 裏板・スタンド/MDF
注文コード
76556796
品番
EA761LP-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンド・吊り金具付属
仕様
●規格:L判●収納用紙サイズ:89×127mm●カラー:ゴールド●材質:フレーム/樹脂製 樹脂製透明板/PET(0.6mm厚) 裏板・スタンド/MDF
アズワン品番
65-2186-62